オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W

オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W - マリンテック

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!
24V仕様 1時間に約5A充電可能!
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。

セット内容
ソーラーパネル12V120W×2
チャージコントローラー(MXH-20-2)
接続ケーブル
取扱説明書
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様)出力(W)120 (120×2)電圧(V)24パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー210H52最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:6.95内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158995M120-24
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする