点滅灯 HMLシリーズ 赤色

点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック 点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。

寸法(mm)144×55 質量(g)95 電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V) 発光色赤色 耐用寿命40日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔繰り返し 耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用 内容量1式
注意
※乾電池は付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61161190 HML-R
3,000
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする