15インチカラーモニター DC24V

15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック15インチカラーモニター DC24V - マリンテック

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化
15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)
サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
ナイトウェーブ接続可能
iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要

セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61159038MCT-15-24V
41,500
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする