曜日別特売

ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】1083質量(kg)約12.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)775×1225×238使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YESレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度3840×2160視野角H:178°/ V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3スピーカー8W×2色(本体)画面サイズ55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~85アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158941JN-IPS55UHD-M-H3
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする