曜日別特売

ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】1083質量(kg)約12.1電源(V)AC 100-240 (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)775×1225×238使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YESコントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度3840×2160視野角H:178° / V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3スピーカー8W×2色(本体)画面サイズ55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~85アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158959JN-IPS55UHD-M
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする