Tomboy(トムボーイ)
ベーシックトレイ 軽自動車後席ミニバン3列目
砂ほこり雨雪泥などの様々な汚れをガードします。軽自動車後席・ミニバン3列目用。
用途
車のマット
材質
TPR/発泡ポリエチレン/ポリエステル
幅(mm)
1110
サイズ
L
高さ(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158880
BM-2285
黒
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
61158889
BM-2288
黒/レッドステッチ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください