曜日別特売

FIRE OUT エアゾール式簡易消火具

FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具 - マカン
(1件のレビュー)

誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。
殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。
軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)
総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。
2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。
独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。
ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。

仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)内容量1本(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158277FOS-01
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61158277
2025-11-14
用途: 万が一の火災時
その他業種

標準使用期間が製造年月より3年との記載あり。届いた物は既に製造から1年経過した物だった。せめて半年以内製造の物を送って欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする