曜日別特売

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A - SMC

・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献

用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(0.85MB)取扱説明書:(0.58MB)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
目盛
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161540ASN2-M5AM5×0.8なしメートルねじ
450
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161549ANS2-U10/32A10-32UNFなしユニファイねじ
450
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161558ASN2-01A1/8なしR
700
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161567ASN2-N01A1/8なしR
700
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161576ASN2-02A1/4なしR
850
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161585ASN2-N02A1/4なしR
850
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161601ASN2S-M5AM5×0.8小型目盛り付メートルねじ
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161610ANS2S-U10/32A10-32UNF小型目盛り付ユニファイねじ
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161619ASN2-03A3/8なしR
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161628ASN2-N03A3/8なしR
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161637ASN2S-01A1/8小型目盛り付NPT
1,300
1,129
1,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161646ASN2S-N01A1/8小型目盛り付NPT
1,300
1,129
1,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161655ASN2S-02A1/4小型目盛り付NPT
1,450
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161671ASN2S-N02A1/4小型目盛り付NPT
1,450
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161680ASN2-04A1/2なしR
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161689ASN2-N04A1/2なしR
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161698ASN2S-03A3/8小型目盛り付NPT
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161707ASN2S-N03A3/8小型目盛り付NPT
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161716ASN2S-04A1/2小型目盛り付NPT
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
61161725ASN2S-N04A1/2小型目盛り付NPT
2,400
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする