曜日別特売

ポリエチレン手袋ストレッチ

ポリエチレン手袋ストレッチ - グローブマニア(川西工業)

ストレッチ素材により、手や指先にフィットします。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。焼却しても有害なガスが発生しません。

用途食品加工、介護。サイズLLクリア厚さ(mm)0.035全長(cm)26中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611615062017LL0.035
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする