曜日別特売

トップ ボックス ツールトレイ

トップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイ - BOLTSTER

ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。

用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260内容量1個
注意
※本製品は「Anson PDR」との共同開発によるコラボ製品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161795BTS-300002Bブルー
23,600
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61161811BTS-300002Rレッド
23,600
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
61161820BTS-300002Gグリーン
23,600
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする