曜日別特売

EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き

EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス

【やわらかいのにへたらない】
他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!
シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。
単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。
【ポイント】
・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現
・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制
・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット
・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします
・長期的にコスト削減に貢献
【こんな方におすすめ】
・長持ちする高性能スポンジをお探しの方
・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方
・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者
あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。
SSF-F(軽量タイプ)
軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に

用途
【用途】
・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に
・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に
・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に
・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に
・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として
・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
硬度タイプC(度):0材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※物性データは厚み13mmでの試験データであり規格値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116343945732134796503300300タイプC(度):0
3,380
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
6116344845732134796673500500タイプC(度):0
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
6116345745732134796745300300タイプC(度):0
3,680
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
6116346645732134796815500500タイプC(度):0
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
61163475457321347969810300300タイプC(度):0
4,180
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
61163491457321347970410500500タイプC(度):0
4,980
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする