第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS

第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブ法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなど高負荷な処理を行っていても快適な動作を実現します。
OSにはファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。Active Directoryと連携し高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたNAS

接続【ユーザー利用制限数/推奨同時接続台数】無制限/500台USBポートUSB10Gbps:背面×2※Type-Aコネクター×1、Type-Cコネクター×1、USB5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター、USB2.0:正面×1・背面×1※Type-Aコネクター付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプターその他【筐体】搭載ファン:1、ケンジントンスロット / 【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0/マルチディスク消費電力(W)113(MAX)、89(Type)電源ACアダプター対応OSWindows11、Windows10 2022 Update(バージョン22H2)、WindowsServer2025、WindowsServer2022、WindowsServer2019、WindowsServer2016、MacOS13~15、ChromeOS、iPadOS16~18 ※日本語のみ対応※Windows Server 2025/2022/2019/2016:デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※macOS、ChromeOS:リモートデスクトップは利用できません。※macOS:SMB接続のみでの対応となります。Time Machine機能は利用できません。※ChromeOS:ゲストアクセスはできません。常に最新版をご利用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad ・LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイまたはUSB Type-C接続可能なディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップが接続可能であること)※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。機能【暗号化ボリューム】BitLocker ※マルチディスクモード時のみ対応【通知】○(メール【NarSuSによる通知)【クォーター】〇【Active Directory Native ログオン】〇【iSCSIターゲット】〇【レプリケーション】〇※無償ソフト「クローン for Windows」配布【バックアップ機能】Windows Server Backup・データーコピー for Windows【データ重複除去】〇【ウイルス対策】Microsoft Defender ウイルス対策【NarSuS故障予兆通知】〇プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションSMB(2.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz メモリ:8GB(Non-ECC)ポート【転送規格】2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)×1・10GbE LAN port(10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)×1映像出力HDMI×1(背面)、Type-C(DP Alt)×1(背面)拡張性【外付けHDD接続】USB HDD、【UPS対応】〇搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
接続
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167788HDL2-Z25SI3B044TB【ユーザー利用制限数/推奨同時接続台数】無制限/500台2.8
366,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61167797HDL2-Z25SI3B088TB【ユーザー利用制限数/推奨同時接続台数】無制限/500台2.9
400,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする