曜日別特売

カドップ/スタンドタイプ/A4

カドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシカドップ/スタンドタイプ/A4 - ナカバヤシ

カドでとめるクリップボード「カドップ」に、タテとヨコどちらの向きでも自立するスタンドタイプが新登場!
手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。
二つ折りのカバーを折り返すとスタンドタイプに変形!自宅や職場の限られた机上スペースを有効活用することができます。
スタンドさせることで、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。
ヨコ向きスタンドは、2段階で角度の調節が可能です。
カバー付きのため、書類の折れや汚れを防ぐことができます。
<ご使用上の注意>

材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石サイズA4本体質量(g)210収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×238×9入数20/40とじ具の種類薄型マグネットクリップ内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168050QB-STKA4-Gフォレストグリーン
1,280
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168059QB-STKA4-Dフルブラック
1,280
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168068QB-STKA4-Wフェザーホワイト
1,280
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする