「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター内容量1台