軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク

軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク - 和コーポレーション軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク - 和コーポレーション軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク - 和コーポレーション

「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。

用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78内容量1台
注意
※軽量で持ち運びやすいアルミタンクモデルですが、静音最大出力モーターは稼働中に高温になるため、絶対に触れないようにしてください。使用後は、必ずタンク底のドレンコックからエアを抜いて水抜きを行い、タンクを空にした状態で屋内の乾燥した場所に保管してください。非防水仕様のため、雨天時の屋外使用は避けてください。延長コードや家庭用発電機での運転は故障の原因となるため禁止です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168689KT-040R
104,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする