曜日別特売

電磁開閉器

電磁開閉器 - 富士電機機器制御電磁開閉器 - 富士電機機器制御

・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)64×95×135内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz構成【補助接点】1a1b内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
モーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170710SC20DV-111【電磁接触器】20【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
26,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170719SC20DV-211【電磁接触器】20【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
26,500
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170728SC20DV-E11【電磁接触器】20【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
26,720
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170737SC20DV-F11【電磁接触器】20【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
26,720
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170746SC26DV-111【電磁接触器】26【主回路AC200V~AC220V】5.5、【主回路AC400V~AC440V】11
27,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170755SC26DV-211【電磁接触器】26【主回路AC200V~AC220V】5.5、【主回路AC400V~AC440V】11
27,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170771SC26DV-E11【電磁接触器】26【主回路AC200V~AC220V】5.5、【主回路AC400V~AC440V】11
28,105
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
61170780SC26DV-F11【電磁接触器】26【主回路AC200V~AC220V】5.5、【主回路AC400V~AC440V】11
28,105
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする