JAPPY
作業用手袋(JAPPYフィット タッチパネル対応)
伸縮性がありソフトな快適フィット感
滑りにくく、しっかりとしたグリップ力
タッチパネル対応
洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥
ポリウレタン(手のひら)は日本製
色
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
袖口幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61167971
JPF-T178BK-M
215
M
8.3
10.5
8.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
61167980
JPF-T178BK-L
225
L
8.7
11
8.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
61167989
JPF-T178BK-LL
235
LL
9
11.5
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください