JAPPY
ケーブル引込保護材 ベークノズル
抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性
RoHS対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
取付穴寸法(mm)
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61167876
FB-19W
15
Φ27
Φ20
【内径】15、【外径】19
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
返品不可
61167885
FB-25W
15
Φ35
Φ26
【内径】20、【外径】25
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
返品不可
61167901
FB-32W
15
Φ45
Φ33
【内径】25、【外径】32
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
61167910
FB-40W
20
Φ55
Φ41
【内径】30、【外径】40
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
当日出荷
返品不可
61167919
FB-50W
20
Φ65
Φ51
【内径】40、【外径】50
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
返品不可
61167928
FB-60W
21
Φ75
Φ61
【内径】50、【外径】59
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
61167937
FB-75W
25
Φ93
Φ75
【内径】60、【外径】75
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
61167946
FB-86W
25
Φ106
Φ87
【内径】70、【外径】86
オープン
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
当日出荷
返品不可
61167955
FB-98W
25
Φ118
Φ99
【内径】80、【外径】97
オープン
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください