エアーストーン

エアーストーン - いぶきエアストーンエアーストーン - いぶきエアストーンエアーストーン - いぶきエアストーンエアーストーン - いぶきエアストーンエアーストーン - いぶきエアストーン

業務用エアーストーン
横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!
微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!
いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き
樹脂製2段ニップル付き
本体の両端はゴム製の保護キャップ付き
#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。
観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。
ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。

仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171760IBK-500
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする