第一電波工業
第一電波製 DCDCコンバーター
DC/DCコンバータ 連続30A
連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A
質量(kg)
1.3
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC19~33
保護回路
あり
サイズ(mm)
W130×H55×D195
出力電流
DC12~15V(0.2V刻みで設定可)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168576
GZR3000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください