DCDCコンバーター DCプラグつき

DCDCコンバーター DCプラグつき - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき - マリンテック

本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC24V
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率は90%以上
DCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

材質本体:樹脂モールド出力(W)36出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24出力電流(A)3(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168479DD24-12V3AP
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする