DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテック

2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応
小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き
広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能
最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現
使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!
便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!
ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!
過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き
電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示
出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!
任意の出力設定を最大11個まで保存可能!

寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168445DD0636-0.536V5A
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする