DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテックDCDCコンバーター - マリンテック

大型車両・船舶・建設機械・その他用途に
本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大120Aまで
変換効率は90%以上
保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型
鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応
LEDパイロットランプ付き
連続運転の場合定格の80%

許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168470DCV-120
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする