マリンテック
DCDCコンバーター
高信頼性・室内設置型
端子台接続型
出力端子2系統
入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V
電流は最大4Aまで
アルミ製筐体
ボリュームによる出力可変タイプ
出力電圧(V)
DC24 定電圧
材質(本体)
アルミ筐体
質量(g)
465
出力(W)
100(連続)
入力電圧(V)
DC18~36
出力電流(A)
4
サイズ(mm)
L200×W98×H36
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168461
DD1836-24V4A
4
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください