第一電波工業
第一電波製 DCDCコンバーター
DC/DCコンバータ 連続5A
連続5A/断続5.5A ドロッパー式
質量(kg)
0.6
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC20~30
出力電流(A)
5(連続)
保護回路
あり
サイズ(mm)
W112×H45×D100
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168531
GCR500
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください