マリンテック
DCDCコンバーター DCプラグつき
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V(定電圧)
電流は最大2Aまで
変換効率は90%以上
DCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質
本体:樹脂モールド
出力(W)
48
出力電圧(V)
DC24 定電圧
入力電圧(V)
DC8~35
出力電流(A)
2(最大)
プラグ形状
5.5mm-2.1mm(外径-内径)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168488
DD0835-24V2AP
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください