曜日別特売

サージプロテクター 防水型

サージプロテクター 防水型 - マリンテックサージプロテクター 防水型 - マリンテックサージプロテクター 防水型 - マリンテックサージプロテクター 防水型 - マリンテックサージプロテクター 防水型 - マリンテック

室外設置可能型
防水シールドタイプ
バッテリー回路へ取り付け
DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定
12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能
LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決
本体2か所で固定

サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168497LP12-50
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする