アルインコ
ALINCO製 DCDCコンバーター
DC/DCコンバータ 最大出力40A
最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備
質量(kg)
2.9
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
36(連続)最大40
保護回路
出力過電圧:ヒューズ方式
ヒューズ容量(A)
20×2
サイズ(mm)
171×125×230
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168515
DT-840M
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください