第一電波工業
第一電波製 DCDCコンバーター
DC/DCコンバータ 連続20A
連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A
質量(kg)
1.4
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC22~30
出力電流(A)
20(連続)
保護回路
あり
サイズ(mm)
W156×H57×D168
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61168549
GZR2000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください