曜日別特売

サテン大旗 Φ12mm

サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

集団行動で映える大きなサテン製カラーフラッグ!
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。

セット内容本体×10材質ポリエステル、樺竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44内容量1セット(10本)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。また、生産時期によって、色味が多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117204018421メタリックレッド
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117204918422メタリックブルー
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117205818423ゴールド
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117206718424メタリックグリーン
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117207618425メタリックピンク
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117208518426シルバー
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117210118427メタリックオレンジ
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117211018428蛍光グリーン
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
6117211918429コバルトブルー
4,090
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする