曜日別特売

ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛)

ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛) - Panasonic(パナソニック)

1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載<ES-L380W>カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載<ES-L381W同等品>カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.ヘッド部が前後・左右・上下に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163615ES-L361W-A
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする