マリンテック
エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン
用途
エアーポンプ用 ダイヤフラムパッキン
交換目安
約1年~1年半
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171717
MA24-3060P
MA12/24-30M・MA12/24-60M
パッキン小:2枚 / パッキン大:1枚
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61171726
MA24-1014P
MA24-100M・140M
パッキン小:2枚 / パッキン大:3枚
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください