曜日別特売

FUNTEX Pro Base

FUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHIFUNTEX Pro Base - FUNAHASHI

耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。
生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。
人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。
洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。
反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)
従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。
ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。
両袖口は面ファスナーで調整可能
二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。
パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。
パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。
同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)

用途長時間の外作業やハードな現場に。仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め質量(g)1000(L寸)材質(裏)FUNTEX Pro材質(表面)ポリエステル100%材質(裏地)ナイロントリコット100%耐水圧(mmH2O)20000透湿度(g/m2)25000内容量1着
注意
※お手入れは漂白剤や強力な洗剤の使用を避け、ぬるま湯や中性洗剤で手洗いをし、カタチを整えた上で陰干しをしてください。
※表面に撥水コーティングをしているため、弾く作用はありますが、油や溶剤の全てに対応しているわけではありません。
※濃色の場合色移りする可能性がありますので、取扱い、保管方法にご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175585FSー21000ブルーS150~16066~7478~84
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175601FSー21000ブルーM160~16572~8084~92
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175610FSー21000ブルーL165~17078~8890~98
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175619FSー21000ブルーLL170~17586~9696~104
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175628FSー21000ブルー3L175~18094~104102~110
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175637FSー21000ブルー4L180~185105~115115~125
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175646FSー21000ブルー5L180~185110~120120~130
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175655FSー21000ブルー6L185~190115~125125~135
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175671FSー21000ブルーBL165~172.5110~120120~130
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175680FSー21000ブルーBEL172.5~180130~140140~150
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175689FSー21000ネイビーS150~16066~7478~84
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175698FSー21000ネイビーM160~16572~8084~92
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175707FSー21000ネイビーL165~17078~8890~98
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175716FSー21000ネイビーLL170~17586~9696~104
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175725FSー21000ネイビー3L175~18094~104102~110
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175741FSー21000ネイビー4L180~185105~115115~125
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175750FSー21000ネイビー5L180~185110~120120~130
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175759FSー21000ネイビー6L185~190115~125125~135
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175768FSー21000ネイビーBL165~172.5110~120120~130
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175777FSー21000ネイビーBEL172.5~180130~140140~150
36,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする