曜日別特売

FUNTEX Pro High V

FUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHIFUNTEX Pro High V - FUNAHASHI

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア
耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。
生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。
人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。
視認性が求められる現場に最適です。
反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。
従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。
ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。
両袖口は面ファスナーで調整可能
二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。
パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。
パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。
反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21010)

用途
道路作業など視認性が必要な現場に。
ハードな現場に。
仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止めイエローサイズS質量(g)1100(L寸)材質(裏)FUNTEX Pro材質(表面)ポリエステル100%適応身長(cm)150~160適応胴囲(cm)66~74材質(裏地)ナイロントリコット100%耐水圧(mmH2O)20000透湿度(g/m2)25000適応胸囲(cm)78~84内容量1着
注意
※本製品は雨天等の視界が悪い状況で着用者の視認性向上、安全対策を目的とし、製品にもクラス性能について取り付けていますが、安全性を保証するものではありません。使用環境に応じて個人用保護具の着用や安全確認を行ってください。
※お手入れは漂白剤や強力な洗剤の使用を避け、ぬるま湯や中性洗剤で手洗いをし、カタチを整えた上で陰干しをしてください。
※再帰性反射材は、表面にガラスビーズが塗布されています。ご家庭での繰り返しの洗濯や洗濯表示以外の取り扱い、または局部的に摩擦を受けた場合は、反射輝度が低下する恐れがあります。
※再帰性反射材に酸性・アルカリ性などの汚れが付着すると化学変化により、再帰性反射材が変色したり反射輝度が低下する事がありますので、付着した場合は直ちに中性洗剤または、きれいな水で洗い流し、よく乾燥させてください。
※表面に撥水コーティングをしているため、弾く作用はありますが、油や溶剤の全てに対応しているわけではありません。
※濃色の場合色移りする可能性がありますので、取扱い、保管方法にご注意ください。
※高視認性安全服は破損等により、修理することで防護性能が損なわれる恐れがありますので、自身での修理は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175488FSー20000
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする