ケアメディックス
移動もできるシャワーチェア ウーゴ君
居宅の浴室利用に快適!
用途
入浴補助用具
材質
アルミ/ステンレス/EVA/TPE
幅(mm)
490
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
770
奥行(mm)
745
耐荷重
100
コード
【TAIS】00093-000064
内容量
1台
関連資料:
(5.86MB)
取扱説明書:
(10.79MB)
注意
※・本製品は必ず介助者の付き添いのもとで使用してください。・段差のある場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175129
SCA-01
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300