曜日別特売

ノータッチフローリングワイパー

ノータッチフローリングワイパー - コジットノータッチフローリングワイパー - コジット

シートにノータッチ!フロアや壁をらくらくお掃除。自立するので保管に便利。壁や天井の掃除にも。前後・左右に倒せるポールでらくらくお掃除!壁に掛けられるフック穴付。市販のマイクロファイバークロスなども使えます。

セット内容ポール3 本体1材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエチレン・スチール、ポール/スチール・ポリプロピレン寸法(cm)25×9.5×115シートサイズ(cm)20×30内容量1個
注意
※本体とポールをしっかりと接続してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117499891989
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする