曜日別特売

【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い書庫 H750 ホワイト

【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い書庫 H750 ホワイト - カグクロ【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い書庫 H750 ホワイト - カグクロ
仕様シリンダー錠付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)22.5ホワイトタイプ上下兼用耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750機能16mmピッチ24段階高さ調整可組立方法有り(組立式)内容量1台
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※下段使用時には、ベース(STR-84B-WH )もお買い求めください。また天板(STR-84T)を取り付けることも可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175156STR-8407S-WH
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする