カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い×3段引違い ホワイト(W800×D400×H1850)
仕様
シリンダー錠式 / 上段:2段引違い書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き
付属品
鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具
材質
本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)
54.7
色
ホワイト
耐荷重(kg)
40(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1850
機能
上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法
有り(組立式)
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.44MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175296
STR-8407S10S-WH
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません