曜日別特売

【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850)

【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850) - カグクロ【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850) - カグクロ【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850) - カグクロ【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850) - カグクロ【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H1850) - カグクロ
仕様シリンダー錠式 / 上段:2段両開き書庫 / 下段:3段両開き書庫 / ベース付き付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具材質スチール粉体塗装質量(kg)56.8ホワイト高さ(mm)1850種類両開き奥行(mm)400間口(mm)800棚段数2・3機能ラッチ機構 / 上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可棚板耐荷重(kg)40組立方法有り(組立式)内容量1セット
取扱説明書:(1.42MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175321STR-8407H10H-WH
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする