カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き書庫ベースセット ホワイト(W800×D400×H1100)
仕様
ベース付、組立式
付属品
鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具
材質
本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)
33.4
色
ホワイト
高さ(mm)
1100
種類
両開き
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
機能
ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可
棚板耐荷重(kg)
40
設置方法
下置き専用
棚段数(段)
3
鍵
シリンダー錠
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.42MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175357
STR-8410HB-WH
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません