カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き書庫 H1050 ホワイト
付属品
鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具
質量(kg)
30.7
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
材質(本体)
スチール/粉体塗装
タイプ
上下兼用
種類
両開き
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
耐荷重(kg/段)
40
機能
ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可
組立方法
有り(組立式)
棚段数(段)
3
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
取扱説明書:
(1.42MB)
注意
※下段使用時には、ベース(STR-84B-WH )もお買い求めください。また天板(STR-84T)を取り付けることも可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175190
STR-8410H-WH
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません