カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き×3段両開き ホワイト(W800×D400×H2150)
仕様
シリンダー錠式/ベース付き
付属品
鍵各2本付、棚板4枚付、連結用金具
材質
本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)
64.1
色
ホワイト
高さ(mm)
2150
種類
上段:両開き書庫、下段:両開き書庫
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
棚段数
上段:3段、下段:3段
機能
ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可
棚板耐荷重(kg)
40(1枚につき)
組立方法
有り(組立式)
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.42MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175330
STR-8410H10H-WH
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません