カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段オープン×3段引違い ホワイト(W800×D400×H1850)
仕様
ベース付き
付属品
鍵2本付、棚板3枚付、連結用金具
材質
本体:スチール粉体塗装/ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)
49.9
色
ホワイト
高さ(mm)
1850
種類
オープン×引違い
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
棚段数
上段:2段/下段:3段
機能
上段:16mmピッチ24段階高さ調整可/下段:16mmピッチ48段階高さ調整可
棚板耐荷重(kg)
40
組立方法
有り(組立式)
鍵
シリンダー
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.44MB)
注意
※ベース(STR-84B-WH)はついています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175278
STR-8407K10S-WH
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません