ユーボン
膜付グロメット SGシリーズ
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。
すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質
合成ゴム
色
アイボリー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
溝(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175811
SG-16A (5Y7/1)
1袋(20個)
8.1
16
11
23
1.6
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175820
SG-22A (5Y7/1)
1袋(10個)
9.8
22
17
29
2.3
¥
1,180
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175829
SG-26A (5Y7/1)
1袋(10個)
12.2
26
19
35
3.2
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61175838
SG-30A (5Y7/1)
1袋(10個)
12.7
30
23
39
3.2
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください