LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色

LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 - マリンテック

本体はアルミダイキャスト製
パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き
※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)
外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)
白色・黒色/2種類から選択可能
防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き
メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)

付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175847ML-MW
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする