マリンテック
LEDルームライト 12/24V
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC12/24V用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容
本体・めくら蓋(4個)
型式
MCL300-1224B
寸法(mm)
145×300×22
質量(g)
420
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
1000
色温度(K)
6000
電源(DC-V)
12~24
照射角度(°)
160
内容量
1式
注意
※本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175951
MCL300-1224B
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください