曜日別特売

電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 - マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 - マリンテック電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 - マリンテック

近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。
これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)
これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。
【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】
電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする
このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける
スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する
この場合、逆流防止対策が必要となります。

仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176048M-1
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする