曜日別特売

無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ

無線機用27MHz帯 ホイップアンテナ - FURUNO

FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。
2本継ぎ
アンテナのみ 同軸ケーブルは付属しません

長さ(m)4周波数27MHzコネクタM-J型許容入力(W)30内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176039FAB-27G
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする