IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ - SMC

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減

用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(5.37MB)取扱説明書:(1.99MB)
517件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
供給方式
ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177150IBG20T300(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
11,450
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177159IBG21320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
11,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177168IBG2011T300(ねじ込み式の場合)Sカプラノズルなし
11,780
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177177IBG2012T300(ねじ込み式の場合)Sカプラノズルなし
11,780
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177186IBG2111320(ねじ込み式の場合)Sカプラノズルなし
11,830
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177195IBG2112320(ねじ込み式の場合)Sカプラノズルなし
11,830
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177211IBG20H06T300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
11,890
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177220IBG21H06320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
11,940
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177229IBG20H08T300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
11,950
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177238IBG21H08320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177247IBG20H10T300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177256IBG21H10320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,050
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177265IBG20NT300(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
12,390
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177281IBG20FT300(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
12,390
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177290IBG21N320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
12,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177299IBG21F320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
12,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177308IBG20H07T300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,880
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177317IBG21H07320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,930
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177326IBG20H09T300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,940
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177335IBG21H09320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
12,990
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177351IBG20H11T300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
13,050
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177360IBG21H11320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
13,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177369IBG21T320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ノズルなし
13,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177378IBG20T-01300(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ロングノズル
13,840
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177387IBG21-01320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ロングノズル
13,890
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177396IBG20T-02300(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ロングノズル
13,950
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177405IBG2111T320(ねじ込み式の場合)Sカプラノズルなし
13,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177421IBG2112T320(ねじ込み式の場合)Sカプラノズルなし
13,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177430IBG21-02320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ロングノズル
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177439IBG20T-03300(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ロングノズル
14,010
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177448IBG21-03320(ねじ込み式の場合)ねじ込み式ロングノズル
14,060
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177457IBG21H06T320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
14,090
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177466IBG21H08T320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
14,150
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177475IBG2011T-01300(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177491IBG2012T-01300(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177500IBG21H10T320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ノズルなし
14,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177509IBG2111-01320(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,220
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177518IBG2112-01320(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,220
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177527IBG2011T-02300(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177536IBG2012T-02300(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177545IBG20H06T-01300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ロングノズル
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177561IBG2111-02320(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177570IBG2112-02320(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177579IBG21H06-01320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ロングノズル
14,330
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177588IBG2011T-03300(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177597IBG2012T-03300(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177606IBG20H08T-01300(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ロングノズル
14,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177615IBG2111-03320(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,390
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177631IBG2112-03320(ねじ込み式の場合)Sカプラロングノズル
14,390
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61177640IBG21H08-01320(ねじ込み式の場合)ワンタッチ管継手ロングノズル
14,390
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする