曜日別特売

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD - SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD - SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD - SMC

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース 設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物噛み込み防止
・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8

用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.16MB)
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182409ZFD53344
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182418ZFD54336
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182427ZFD55358
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182470ZFD53-H344
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182479ZFD54-H336
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182488ZFD55-H358
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする